Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG1376 ROSONE SFERICO BN D. 68MM - H. 75MM - 1376

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG1376 ROSONE SFERICO BN D. 68MM - H. 75MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Länge - 68 mm

  • Breite - 68 mm

Packung

  • 48 ST

EAN

8006412137619

Artikelnummer

PRG1376

Herstellernummer

1376

Hersteller

PRG

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Abdeckung

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

weiß

Länge:

68 mm

Breite:

68 mm

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

ja

Höhe:

75 mm

Transparent:

nein

Durchmesser:

68 mm

ROSONI IN ABS Rosone sferico - diametro 68mm h 75mm - colore bianco