LE PROLUNGHE SAS - PRG1366/N ROSONE CONICO NE D. 110MM - H. 73MM - 1366/N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Länge - 110 mm
Breite - 110 mm
Packung
35 ST
EAN
8006412136629
Artikelnummer
PRG1366/N
Herstellernummer
1366/N
Hersteller
PRG
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Länge:
110 mm
Breite:
110 mm
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
ja
Höhe:
73 mm
Transparent:
nein
Durchmesser:
110 mm
ROSONI IN ABS Rosone conico - diametro 110mm h 73mm - colore nero


