Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG1074 PINZA PLASTICA PER PLUG TELEFONICI 4/6/8 - 1074

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG1074 PINZA PLASTICA PER PLUG TELEFONICI 4/6/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - gebogen

  • Pressform - sonstige

  • Geeignet für Lichtwellenleiter - nein

  • Ausführung funkenarm - nein

  • Isoliert - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8006412107407

Artikelnummer

PRG1074

Herstellernummer

1074

Hersteller

PRG

Form:

gebogen

Pressform:

sonstige

Geeignet für Lichtwellenleiter:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Mit Aufprallschutz:

ja

Mit Abisolierfunktion:

ja

Mit Drahtschneider:

ja

Griffüberzug:

Kunststoffhüllen

Griffausführung:

2-Komponenten

PLUG TELEFONICI Pinza solo per plug telefonici Pinza in materiale plastico universale per plug 4/4 - 6/4 - 6/6 - 8/8 poli.