Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP83254185 CHARACTER STRIP MR 10-20 7 - 83254185

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP83254185 CHARACTER STRIP MR 10-20 7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Selbstklebend - nein

  • Beschriftung - mit Beschriftung

  • Farbe - Silber

  • Länge - 6 mm

  • Transparent - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773208429

Artikelnummer

LPP83254185

Herstellernummer

83254185

Hersteller

LPP

Selbstklebend:

nein

Beschriftung:

mit Beschriftung

Farbe:

Silber

Länge:

6 mm

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Breite:

9.5 mm

Magnetisch:

nein

Halogenfrei:

ja

Höhe:

1 mm

Marcatura per cavi e componenti Per l'assemblaggio le strisce di caratteri sono spinte nei portacaratteri in acciaio inox NM Marcatori utilizzabili in qualsiasi settore con condizioni gravose (ad esempio oli & gas, ferrovie) Incluso I set contengono 200 marcatori di ogni carattere