LAPP ITALIA SRL - LPP83254178 CHARACTER STRIP MR 10-20 O - 83254178

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - sonstige
Länge - 9.5 mm
Breite - 6 mm
Packung
1 ST
EAN
4044773207323
Artikelnummer
LPP83254178
Herstellernummer
83254178
Hersteller
LPP
Farbe:
sonstige
Länge:
9.5 mm
Breite:
6 mm
Marcatura per cavi e componenti Per l'assemblaggio le strisce di caratteri sono spinte nei portacaratteri in acciaio inox NM Marcatori utilizzabili in qualsiasi settore con condizioni gravose (ad esempio oli & gas, ferrovie) Incluso I set contengono 200 marcatori di ogni carattere


