Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP79152600 H-B 24 TSH M32 - 79152600

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP79152600 H-B 24 TSH M32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 43 mm

  • Höhe - 76 mm

  • Tiefe - 120 mm

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 5 ST

EAN

4044773529296

Artikelnummer

LPP79152600

Herstellernummer

79152600

Hersteller

LPP

Breite:

43 mm

Höhe:

76 mm

Tiefe:

120 mm

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Bügellage:

Unterteil

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

metrisch

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

nein

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Art der Verriegelung:

Querbügel

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Custodia per connettori industriali rettangolari modello H-B 24 TSH M32 N.GEW. TUELLENGEHAEUSE LAPP ITALIA