Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP76123100 EPIC POWER LS1 D6 5+PE K KURZ 7,5-15,5 ( - 76123100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP76123100 EPIC POWER LS1 D6 5+PE K KURZ 7,5-15,5 (

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Gewindemaß (metrisch) - 23

  • Durchmesser des Steckverbinders - 28 mm

  • Bemessungsstrom In - 26 A

Packung

  • 5 ST

EAN

4044773533705

Artikelnummer

LPP76123100

Herstellernummer

76123100

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Gewindemaß (metrisch):

23

Durchmesser des Steckverbinders:

28 mm

Bemessungsstrom In:

26 A

Umgebungstemperatur:

-25...125 °C

Bemessungsspannung:

630 V

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Schutzleiter:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP68

Geschirmt:

ja

Mit Statusanzeige:

nein

Connettore circolare per servomotori e alimentazione elettrica. Connettori EPIC® LS1 Power per installazione su parete frontale Made in Germany