Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP75009710 EPIC SIGNAL M23 KIT D6 N 12E BLMS - 75009710

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP75009710 EPIC SIGNAL M23 KIT D6 N 12E BLMS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Durchmesser des Steckverbinders - 23 mm

  • Bemessungsstrom In - 7 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4044776453697

Artikelnummer

LPP75009710

Herstellernummer

75009710

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Gewindemaß (metrisch):

12

Durchmesser des Steckverbinders:

23 mm

Bemessungsstrom In:

7 A

Umgebungstemperatur:

-25...125 °C

Bemessungsspannung:

100 V

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...1 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP68

Connettore industriale circolare, da cablare, marca , modello LPP75009710 - EPIC SIGNAL M23 KIT D6 N 12E BLMS