LAPP ITALIA SRL - LPP75009707 EPIC SIGNAL M23 KIT A1 N 17E SLM - 75009707

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des Gehäuses - gerade
Gewindemaß (metrisch) - 23
Durchmesser des Steckverbinders - 23 mm
Bemessungsstrom In - 7 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4044774421155
Artikelnummer
LPP75009707
Herstellernummer
75009707
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Gewindemaß (metrisch):
23
Durchmesser des Steckverbinders:
23 mm
Bemessungsstrom In:
7 A
Umgebungstemperatur:
-25...125 °C
Bemessungsspannung:
100 V
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP68


