Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP75009694 EPIC POWER LS1 KIT D6 3+PE+4 K (1) - 75009694

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP75009694 EPIC POWER LS1 KIT D6 3+PE+4 K (1)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Gewindemaß (metrisch) - 7

  • Durchmesser des Steckverbinders - 23 mm

  • Bemessungsstrom In - 26 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044774419848

Artikelnummer

LPP75009694

Herstellernummer

75009694

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Gewindemaß (metrisch):

7

Durchmesser des Steckverbinders:

23 mm

Bemessungsstrom In:

26 A

Umgebungstemperatur:

-25...125 °C

Bemessungsspannung:

630 V

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Schutzleiter:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP68

Connettore industriale circolare, da cablare, marca , modello LPP75009694 - EPIC POWER LS1 KIT D6 3 PE 4 K (1)