LAPP ITALIA SRL - LPP75009611 EPIC KIT H-A 3 BS TGVB M20 - 75009611

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Bemessungsstrom In - 23 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Breite - 23.8 mm
Packung
1 ST
EAN
4044774420387
Artikelnummer
LPP75009611
Herstellernummer
75009611
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Buchse
Bemessungsstrom In:
23 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
23.8 mm
Höhe:
53.5 mm
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...2.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
ja
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65


