LAPP ITALIA SRL - LPP74033100 EPIC POWER LS1 A SCM 2MM AU 0,5-2,5 (100 - 74033100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...2.5 mm²
Packung
100 ST
EAN
4044773535983
Artikelnummer
LPP74033100
Herstellernummer
74033100
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...2.5 mm²
Abisolierlänge:
7 mm
Durchmesser Steckkontakt:
2 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold


