LAPP ITALIA SRL - LPP73220374 UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 12X0,25/500 - 73220374

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 12
Ader-Kennzeichnung - Farbe
Mit Schutzleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
4044777546398
Artikelnummer
LPP73220374
Herstellernummer
73220374
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
12
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
grau
Spirallänge (geschlossen):
500 mm
Spirallänge (ausgezogen):
2000 mm
Außendurchmesser ca.:
6.7 mm


