Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP73220372 UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 12X0,25/300 - 73220372

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP73220372 UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 12X0,25/300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Ader-Zahl - 12

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Mit Schutzleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4044777546374

Artikelnummer

LPP73220372

Herstellernummer

73220372

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Ader-Zahl:

12

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Schutzleiter:

nein

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Spirallänge (ausgezogen):

1200 mm

Spirallänge (geschlossen):

300 mm

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Nennspannung U0:

50 V

Außendurchmesser ca.:

7.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...50 °C

Nennspannung U:

50 V

Cavo spiralato, marca , modello LPP73220372 - UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 12X0 25 300