Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP73220353 UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 4X0,25/400 - 73220353

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP73220353 UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 4X0,25/400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

4044777546183

Artikelnummer

LPP73220353

Herstellernummer

73220353

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

4

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

grau

Spirallänge (geschlossen):

400 mm

Spirallänge (ausgezogen):

1600 mm

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-1-2

Außendurchmesser ca.:

4.9 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...50 °C

Nennspannung U0:

50 V

Nennspannung U:

50 V

Cavo a spirale con guaina esterna in PUR per trasmissione esatta di impulsi, non schermato UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y UNITRONIC® SPIRAL LiF2Y11Y - cavo a spirale PUR, cavo di alimentazione e comando antiabrasione per utilizzo nell'elaborazione dati, nei sistemi di controllo e misurazione Cavo spiralato non schermato di piccole sezioni Elevate forze di richiamo Guaina esterna in PUR