LAPP ITALIA SRL - LPP73220350 UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 4X0,25/100 - 73220350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 4
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Ader-Kennzeichnung - Farbe
Packung
1 ST
EAN
4044777546152
Artikelnummer
LPP73220350
Herstellernummer
73220350
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
grau
Spirallänge (geschlossen):
100 mm
Spirallänge (ausgezogen):
400 mm
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Außendurchmesser ca.:
4.9 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...50 °C
Nennspannung U0:
50 V
Nennspannung U:
50 V


