LAPP ITALIA SRL - LPP73220334 UNITRONIC SPIRAL LIF2Y11Y 12X0,14/500 - 73220334

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.14 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 12
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Ader-Kennzeichnung - Farbe
Packung
1 ST
EAN
4044777545995
Artikelnummer
LPP73220334
Herstellernummer
73220334
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
0.14 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
12
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
grau
Spirallänge (geschlossen):
500 mm
Spirallänge (ausgezogen):
2000 mm
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Außendurchmesser ca.:
6.3 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...50 °C
Nennspannung U0:
50 V
Nennspannung U:
50 V


