Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP73220279 UNITRONIC SPIRAL 18X0,25/500 - 73220279

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP73220279 UNITRONIC SPIRAL 18X0,25/500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 18

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Mit Schutzleiter - nein

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4044777545643

Artikelnummer

LPP73220279

Herstellernummer

73220279

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

18

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Schutzleiter:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

UNITRONIC SPIRAL 18X0 25 500