LAPP ITALIA SRL - LPP73220263 UNITRONIC SPIRAL 6X0,25/400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl - 6
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Mit Schutzleiter - nein
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
4044777545483
Artikelnummer
LPP73220263
Herstellernummer
73220263
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl:
6
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mit Schutzleiter:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)


