Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP73220249 UNITRONIC SPIRAL 3X0,25/500 - 73220249

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP73220249 UNITRONIC SPIRAL 3X0,25/500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

4044777545346

Artikelnummer

LPP73220249

Herstellernummer

73220249

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.6 = feinstdrähtig

Ader-Zahl:

3

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

schwarz

Spirallänge (geschlossen):

500 mm

Spirallänge (ausgezogen):

2000 mm

Flammwidrig:

nein

Außendurchmesser ca.:

5.3 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...50 °C

Nennspannung U0:

50 V

Nennspannung U:

50 V

Cavo spiralato, marca , modello LPP73220249 - UNITRONIC SPIRAL 3X0 25 500