LAPP ITALIA SRL - LPP73220221 UNITRONIC SPIRAL 6X0,14/200 - 73220221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.14 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 6
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung - Farbe
Packung
1 ST
EAN
4044773327434
Artikelnummer
LPP73220221
Herstellernummer
73220221
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
0.14 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
6
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Spirallänge (geschlossen):
200 mm
Spirallänge (ausgezogen):
800 mm
Flammwidrig:
nein
Außendurchmesser ca.:
5.5 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...50 °C
Nennspannung U0:
50 V
Nennspannung U:
50 V


