Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP73220126 OLFLEX SPIRAL 540 P 2X1/1500 - 73220126

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP73220126 OLFLEX SPIRAL 540 P 2X1/1500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773329452

Artikelnummer

LPP73220126

Herstellernummer

73220126

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

gelb

Spirallänge (geschlossen):

1500 mm

Spirallänge (ausgezogen):

5000 mm

Flammwidrig:

nach IEC/EN 60332-1-2

Außendurchmesser ca.:

7 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-30...50 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Cavo in PUR estensibile con elevata resistenza chimica e privo di alogeni ÖLFLEX® SPIRAL 540 P ÖLFLEX® SPIRAL 540 P - cavo a spirale PUR, robusto e con elevate forze antagoniste, cavo di alimentazione e comando privo di alogeni e resistente all'olio per industria meccanica Elevate forze di richiamo Privo di alogeni Tensione nominale 450/750 V da 1,5 mm²