LAPP ITALIA SRL - LPP73002712 EPIC SIGNAL M23 12P (5) - 73002712

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakteinsatz ohne Kontakte - ja
Kontaktausführung - ohne Kontakte
Polzahl - 12
Durchmesser Steckkontakt - 1 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast
Packung
5 ST
EAN
4044773624571
Artikelnummer
LPP73002712
Herstellernummer
73002712
Hersteller
LPP
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
ohne Kontakte
Polzahl:
12
Durchmesser Steckkontakt:
1 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
7 A
Umgebungstemperatur:
-25...125 °C
Bemessungsspannung:
100 V
Bemessungsstoßspannung:
1.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Mit Drahtschutz:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein


