Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP73000000 EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 K 8,5-11 (5) - 73000000

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP73000000 EPIC POWER LS1 D6 3+PE+4 K 8,5-11 (5)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Gewindemaß (metrisch) - 23

  • Durchmesser des Steckverbinders - 28 mm

  • Bemessungsstrom In - 26 A

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773623246

Artikelnummer

LPP73000000

Herstellernummer

73000000

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Gewindemaß (metrisch):

23

Durchmesser des Steckverbinders:

28 mm

Bemessungsstrom In:

26 A

Umgebungstemperatur:

-25...125 °C

Bemessungsspannung:

630 V

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Schutzleiter:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP68

Geschirmt:

ja

Mit Statusanzeige:

nein

Connettore; Connettore; M 23 power; Presa; Numero di contatti: 3+PE+4; Campo di serraggio (min./max.): 8.5mm - 11mm