LAPP ITALIA SRL - LPP72400000 EPIC SIGNAL M23 SCM 1MM AU 0.14-1.0 (100 - 72400000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.14...1 mm²
Packung
100 ST
EAN
4044773623277
Artikelnummer
LPP72400000
Herstellernummer
72400000
Hersteller
LPP
Kontaktausführung:
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
6 mm
Durchmesser Steckkontakt:
1 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold


