Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP72064010 EPIC SIGNAL M23 F6 N 9,5-13,5 (20) - 72064010

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP72064010 EPIC SIGNAL M23 F6 N 9,5-13,5 (20)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Kupplungsgehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Bügellage - ohne

  • Art der Verriegelung - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

4044773623383

Artikelnummer

LPP72064010

Herstellernummer

72064010

Hersteller

LPP

Ausführung des Gehäuses:

Kupplungsgehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Bügellage:

ohne

Art der Verriegelung:

sonstige

Höhe:

77 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Betriebstemperatur:

-25...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP68

Custodia per connettori industriali rettangolari modello EPIC M23 F6 N 9 5-13 5 (20) GEHAEUSE LAPP ITALIA