Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP72044000 EPIC SIGNAL M23 D6 N 9,5-13,5 (5) - 72044000

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP72044000 EPIC SIGNAL M23 D6 N 9,5-13,5 (5)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Zink

  • Anordnung der Kabelzuführung - oben

  • Bügellage - ohne

  • Art der Verriegelung - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

4044773623505

Artikelnummer

LPP72044000

Herstellernummer

72044000

Hersteller

LPP

Ausführung des Gehäuses:

Steckergehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Anordnung der Kabelzuführung:

oben

Bügellage:

ohne

Art der Verriegelung:

sonstige

Höhe:

58 mm

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

nein

Mit Dichtung:

ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Betriebstemperatur:

-25...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP68

Custodia per connettori industriali rettangolari, marca , modello LPP72044000 - EPIC M23 D6 N 9 5-13 5 (5) GEHAEUSE