LAPP ITALIA SRL - LPP72004100 EPIC SIGNAL M23 A1 -20 (5) - 72004100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 25.6 mm
Höhe - 23.6 mm
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Beschichtung Gehäuse - sonstige
Packung
5 ST
EAN
4044773621679
Artikelnummer
LPP72004100
Herstellernummer
72004100
Hersteller
LPP
Breite:
25.6 mm
Höhe:
23.6 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
ohne
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Stutzen:
nein
Mit Dichtung:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Art der Verriegelung:
sonstige
Betriebstemperatur:
-25...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP68


