Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP70474000 H-A 16 AD PANEL MOUNT BASE - 70474000

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP70474000 H-A 16 AD PANEL MOUNT BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Breite - 29.5 mm

  • Höhe - 41.4 mm

  • Tiefe - 79 mm

  • Gehäusefarbe - grau

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

4 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773544176

Artikelnummer

LPP70474000

Herstellernummer

70474000

Hersteller

LPP

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Breite:

29.5 mm

Höhe:

41.4 mm

Tiefe:

79 mm

Gehäusefarbe:

grau

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

ja

Mit Stutzen:

nein

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Betriebstemperatur:

-40...100 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

H-A 16 AD PANEL MOUNT BASE