Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP70135400 H-B 24 SGRH 29 ZW. SOCKELGEHAEUSE - 70135400

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP70135400 H-B 24 SGRH 29 ZW. SOCKELGEHAEUSE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - Sockelgehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Anordnung der Kabelzuführung - seitlich

  • Bügellage - Unterteil

  • Art der Verriegelung - Querbügel

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044773515411

Artikelnummer

LPP70135400

Herstellernummer

70135400

Hersteller

LPP

Ausführung des Gehäuses:

Sockelgehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Anordnung der Kabelzuführung:

seitlich

Bügellage:

Unterteil

Art der Verriegelung:

Querbügel

Breite:

43 mm

Höhe:

84 mm

Tiefe:

120 mm

Beschichtung Gehäuse:

pulverbeschichtet

Gehäusefarbe:

grau

Mit Kabelverschraubung:

nein

Befestigungsart der Kabelverschraubung:

PG

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Stutzen:

ja

Mit Dichtung:

ja

Anzahl der Leitungseinführungen:

1

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

ja

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Custodia per connettori industriali rettangolari modello H-B 24 SGRH 29 ZW. SOCKELGEHAEUSE LAPP ITALIA