LAPP ITALIA SRL - LPP70002761 SPIRAL H07BQ-F BLACK 5G1,5/2000 - 70002761
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 5
Ader-Kennzeichnung - Farbe
Mit Schutzleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
4044774809618
Artikelnummer
LPP70002761
Herstellernummer
70002761
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Spirallänge (geschlossen):
2000 mm
Spirallänge (ausgezogen):
6000 mm
Außendurchmesser ca.:
11 mm
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V


