LAPP ITALIA SRL - LPP70002757 SPIRAL H07BQ-F BLACK 4G1,5/2000 - 70002757

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Ader-Kennzeichnung - Farbe
Packung
1 ST
EAN
4044774809571
Artikelnummer
LPP70002757
Herstellernummer
70002757
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Spirallänge (geschlossen):
2000 mm
Spirallänge (ausgezogen):
6000 mm
Flammwidrig:
nein
Außendurchmesser ca.:
10 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...50 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V


