Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP70002751 SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G1,5/1000 - 70002751

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP70002751 SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G1,5/1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

4044774809519

Artikelnummer

LPP70002751

Herstellernummer

70002751

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

schwarz

Spirallänge (geschlossen):

1000 mm

Spirallänge (ausgezogen):

3000 mm

Flammwidrig:

nein

Außendurchmesser ca.:

9 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...50 °C

Nennspannung U0:

450 V

Nennspannung U:

750 V

Cavo in PUR nero, estensibile con elevate forze di richiamo SPIRAL H07BQ-F BLACK - cavo a spirale PUR, robusto e con elevate forze antagoniste. Cavo di alimentazione con codice colore per utilizzo in macchinari e come collegamento di alimentazione flessibile Struttura robusta Guaina esterna in PUR con elevata forza di richiamo Tensione nominale 450/750 V