Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP70002717 OLFLEX SPIRAL 400 P 3G2,5/1000 - 70002717

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP70002717 OLFLEX SPIRAL 400 P 3G2,5/1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Kennzeichnung - Ziffern

Packung

  • 1 ST

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

grau

Spirallänge (geschlossen):

1000 mm

Spirallänge (ausgezogen):

2500 mm

Flammwidrig:

nein

Außendurchmesser ca.:

8.1 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5...50 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Cavo spiralato, marca , modello LPP70002717 - OLFLEX SPIRAL 400 P 3G2 5 1000