LAPP ITALIA SRL - LPP70002689 OLFLEX SPIRAL 400 P 3G1,5/1500 - 70002689

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung - Ziffern
Packung
1 ST
EAN
4044773299908
Artikelnummer
LPP70002689
Herstellernummer
70002689
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
grau
Spirallänge (geschlossen):
1500 mm
Spirallänge (ausgezogen):
4500 mm
Flammwidrig:
nein
Außendurchmesser ca.:
6.7 mm
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5...50 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V


