Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP70002670 OLFLEX SPIRAL 400 P 12G1/500 - 70002670

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP70002670 OLFLEX SPIRAL 400 P 12G1/500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 12

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Kennzeichnung - Ziffern

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773300567

Artikelnummer

LPP70002670

Herstellernummer

70002670

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

12

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

grau

Spirallänge (geschlossen):

500 mm

Spirallänge (ausgezogen):

1500 mm

Flammwidrig:

nein

Außendurchmesser ca.:

10.5 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5...50 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Cavo in PUR estensibile con elevata resistenza chimica ÖLFLEX® SPIRAL 400 P ÖLFLEX® SPIRAL 400 P - cavo a spirale PUR, cavo di comando resistente ad agenti chimici, olio e antiabrasione per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti Maggiore resistenza a benzine e molti altri agenti chimici secondo la tabella T1 Elevata resistenza meccanica Disponibile con sezioni del conduttore da 0,5 mm²