Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP70002668 OLFLEX SPIRAL 400 P 7G1/1500 - 70002668

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP70002668 OLFLEX SPIRAL 400 P 7G1/1500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 7

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Ader-Kennzeichnung - Ziffern

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773300710

Artikelnummer

LPP70002668

Herstellernummer

70002668

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

1 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

7

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mantel-Farbe:

grau

Spirallänge (geschlossen):

1500 mm

Spirallänge (ausgezogen):

3750 mm

Flammwidrig:

nein

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5...50 °C

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Cavo spiralato, marca , modello LPP70002668 - OLFLEX SPIRAL 400 P 7G1 1500