Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP70002649 OLFLEX SPIRAL 400 P 2X1/2000 - 70002649

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP70002649 OLFLEX SPIRAL 400 P 2X1/2000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Mit Schutzleiter - nein

  • Mantel-Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4044773301595

Artikelnummer

LPP70002649

Herstellernummer

70002649

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Schutzleiter:

nein

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Cavo a spirale; Cavo a spirale; 2X1; 2000mm - 6000mm; U/U: 300/500 V; PUR; Codice di identificazione dei conduttori: Numerato