LAPP ITALIA SRL - LPP70002610 OLFLEX SPIRAL 400 P 5G0,5/500 - 70002610

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0 mm²
Ader-Zahl - 5
Werkstoff der Aderisolation - Polyurethan (PUR)
Packung
1 ST
EAN
4044777867073
Artikelnummer
LPP70002610
Herstellernummer
70002610
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
0 mm²
Ader-Zahl:
5
Werkstoff der Aderisolation:
Polyurethan (PUR)
Cavo in PUR estensibile con elevata resistenza chimica ÖLFLEX® SPIRAL 400 P ÖLFLEX® SPIRAL 400 P - cavo a spirale PUR, cavo di comando resistente ad agenti chimici, olio e antiabrasione per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti Maggiore resistenza a benzine e molti altri agenti chimici secondo la tabella T1 Elevata resistenza meccanica Disponibile con sezioni del conduttore da 0,5 mm²


