Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP68100085 SILVYN FLEXILOK PG 16 /21 BK - 68100085

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP68100085 SILVYN FLEXILOK PG 16 /21 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Drehbares Gewinde - nein

  • Bauform - Außengewinde

  • Art der Verbindung - Gewinde

Packung

  • 10 ST

EAN

4044774761718

Artikelnummer

LPP68100085

Herstellernummer

68100085

Hersteller

LPP

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Drehbares Gewinde:

nein

Bauform:

Außengewinde

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

sonstige

Gewindeanschlussgröße:

PG16

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Farbe:

schwarz

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Raccordo per tubo; Raccordo per tubo; PG 16; Dimensione nominale: 21; Adatto per dimensioni del tubo protettivo del cavo: 21; Poliammide; Privo di alogeni; UV-resistant; IP 66;