Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP65500464 SILVYN FLEXILOK M 32X1.5 /32 BK - 65500464

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP65500464 SILVYN FLEXILOK M 32X1.5 /32 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5

  • Einteilig - ja

  • Werkstoff der Verschraubung - Polyamid (PA)

Packung

  • 1 ST

EAN

4044777890460

Artikelnummer

LPP65500464

Herstellernummer

65500464

Hersteller

LPP

Nenndurchmesser:

32 mm

Schutzart (IP):

IP66

Gewindeanschlussgröße:

M32 x 1,5

Einteilig:

ja

Werkstoff der Verschraubung:

Polyamid (PA)

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

1.26 mm

Farbe:

schwarz

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

SILVYN FLEXILOK M 32X1.5 32 BK