Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP65500459 SILVYN FLEXILOK M 50X1.5 /54 BK - 65500459

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP65500459 SILVYN FLEXILOK M 50X1.5 /54 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4044777319268

Artikelnummer

LPP65500459

Herstellernummer

65500459

Hersteller

LPP

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M50 x 1,5

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Farbe:

schwarz

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Raccordo per tubo; Raccordo per tubo; M 50; Dimensione nominale: 54; Adatto per dimensioni del tubo protettivo del cavo: 54; Poliammide; Privo di alogeni; UV-resistant; IP 66;