Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP65500405 SILVYN FLEXILOK M 16X1.5 /13 BK - 65500405

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP65500405 SILVYN FLEXILOK M 16X1.5 /13 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5

  • Drehbares Gewinde - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4044774761473

Artikelnummer

LPP65500405

Herstellernummer

65500405

Hersteller

LPP

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Drehbares Gewinde:

nein

Verbindungsart:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Farbe:

schwarz

Material Dichtung:

Thermoplastische Elastomere (TPE)

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register:

nein

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Raccordo per tubo; Raccordo per tubo; M 16; Dimensione nominale: 13; Adatto per dimensioni del tubo protettivo del cavo: 13; Poliammide; Privo di alogeni; UV-resistant; IP 66;