LAPP ITALIA SRL - LPP64453720 SILVYN FD-PU 29X36 MBU - 64453720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Biegeradius, statisch - 25 mm
Werkstoff - Polyurethan (PUR)
Innendurchmesser - 29 mm
Außendurchmesser - 36 mm
Halogenfrei - ja
Packung
10 M
EAN
4044773279948
Artikelnummer
LPP64453720
Herstellernummer
64453720
Hersteller
LPP
Biegeradius, statisch:
25 mm
Werkstoff:
Polyurethan (PUR)
Innendurchmesser:
29 mm
Außendurchmesser:
36 mm
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
Innen glatt:
ja
Einsatztemperatur:
-40...80 °C
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
PUR-ummantelter Federstahl
Außen glatt:
nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


