Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP64453700 SILVYN FD-PU 16X21 MBU - 64453700

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP64453700 SILVYN FD-PU 16X21 MBU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Biegeradius, statisch - 17 mm

  • Werkstoff - Polyurethan (PUR)

  • Innendurchmesser - 16 mm

  • Außendurchmesser - 21 mm

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 M

EAN

4044773280111

Artikelnummer

LPP64453700

Herstellernummer

64453700

Hersteller

LPP

Biegeradius, statisch:

17 mm

Werkstoff:

Polyurethan (PUR)

Innendurchmesser:

16 mm

Außendurchmesser:

21 mm

Halogenfrei:

ja

Farbe:

blau

Innen glatt:

ja

Einsatztemperatur:

-40...80 °C

Flexibilität:

flexibel

Werkstoff der Wendel:

PUR-ummantelter Federstahl

Außen glatt:

nein

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

SILVYN® FD-PU è un tubo di protezione ultraflessibile in PUR