LAPP ITALIA SRL - LPP64453690 SILVYN FD-PU 15X19 MBU - 64453690

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Biegeradius, statisch - 15 mm
Werkstoff - Polyurethan (PUR)
Innendurchmesser - 15 mm
Außendurchmesser - 19 mm
Halogenfrei - ja
Packung
10 M
EAN
4044773280142
Artikelnummer
LPP64453690
Herstellernummer
64453690
Hersteller
LPP
Biegeradius, statisch:
15 mm
Werkstoff:
Polyurethan (PUR)
Innendurchmesser:
15 mm
Außendurchmesser:
19 mm
Halogenfrei:
ja
Farbe:
blau
Innen glatt:
ja
Einsatztemperatur:
-40...80 °C
Flexibilität:
flexibel
Werkstoff der Wendel:
PUR-ummantelter Federstahl
Außen glatt:
nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja


