Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP64453670 SILVYN FD-PU 10X14 MBU - 64453670

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP64453670 SILVYN FD-PU 10X14 MBU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Biegeradius, statisch - 10 mm

  • Werkstoff - Polyurethan (PUR)

  • Innendurchmesser - 10 mm

  • Außendurchmesser - 14 mm

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 10 M

EAN

4044773280302

Artikelnummer

LPP64453670

Herstellernummer

64453670

Hersteller

LPP

Biegeradius, statisch:

10 mm

Werkstoff:

Polyurethan (PUR)

Innendurchmesser:

10 mm

Außendurchmesser:

14 mm

Halogenfrei:

ja

Farbe:

blau

Innen glatt:

ja

Einsatztemperatur:

-40...80 °C

Flexibilität:

flexibel

Werkstoff der Wendel:

PUR-ummantelter Federstahl

Außen glatt:

nein

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Guaina plastica, marca , modello LPP64453670 - SILVYN FD-PU 10X14 MBU