LAPP ITALIA SRL - LPP64400505 SILVYN EMC AS-CU 27 / 22X27 50M - 64400505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP40
Nenndurchmesser - 27 mm
Biegeradius, statisch - 45 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - sonstige
Packung
50 M
EAN
4044773825466
Artikelnummer
LPP64400505
Herstellernummer
64400505
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP40
Nenndurchmesser:
27 mm
Biegeradius, statisch:
45 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Innendurchmesser:
22 mm
Außendurchmesser:
27 mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Druckfestigkeit:
1250 N
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Zugfestigkeit:
1000 N
Gewicht:
0.51 kg/m
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein