LAPP ITALIA SRL - LPP64400140 SILVYN AS-P 21 / 17X21 10M GY - 64400140

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 21 mm
Nenngröße in Zoll - 1/2 Zoll
Außendurchmesser - 21 mm
Innendurchmesser - 17 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
10 M
EAN
4044773280562
Artikelnummer
LPP64400140
Herstellernummer
64400140
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
21 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Außendurchmesser:
21 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-25...80 °C
Schutzart (IP):
IP68
Zugfestigkeit:
500 N
Biegeradius, statisch:
55 mm
Gewicht:
0.24 kg/m
Farbe:
grau
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
ja
Mit Zulassung nach UL:
nein


