LAPP ITALIA SRL - LPP64400130 SILVYN AS-P 19 / 15X19 10M GY - 64400130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 19 mm
Nenngröße in Zoll - sonstige
Außendurchmesser - 19 mm
Innendurchmesser - 15 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
10 M
EAN
4044773280579
Artikelnummer
LPP64400130
Herstellernummer
64400130
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
19 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
19 mm
Innendurchmesser:
15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-25...80 °C
Schutzart (IP):
IP68
Zugfestigkeit:
500 N
Biegeradius, statisch:
50 mm
Gewicht:
0.19 kg/m
Farbe:
grau
Hängelast:
150 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
ja
Mit Zulassung nach UL:
nein


